MORSE TROMMEL 85i Drum-Karrier, 208-liters ståltrommel, 363 kg Kapasitet | AF6FAF 9EZ84

MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-liters ståltrommel, 363 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6FAF Modell: 85iKryssreferanse: 9EZ84

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeslagbærere under haken med håndholdt tiltkontroll for å løfte og helle trommelen innen rekkevidde
Kapasitet800 lbs.
Trommel Dia.22.5 "
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishPulverlakkert
MaterialeKarbonstål
annenKrever tilbehør for å håndtere plasttrommer eller mindre trommer
GnistbestandigNei
vippeHåndbok
Tilt stilHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8431499020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt lastede trommer med kran eller heis med denne løfteren under kroken
    • Manuell vippemekanisme for lav nivåhelling
    • Designet for å støtte ståltromler
    • Hell innholdet fra en trommel med denne løfterens dispenseringsfunksjon
    • Bygget for å håndtere opptil 363 kg
    • Har plass til en trommel på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.MaterialeGnistbestandigPris
MORSE TROMMEL 85i-SS Trommel-bærer, 208-liters ståltrommel, rustfritt stål, 363 kg Kapasitet | AF6FAG 85i-SS22.5 "Rustfritt stålNei17 373 NOK
MORSE TROMMEL 85A Trommelkarrier, 57.1 cm Diameter 208-liters ståltrommel, håndtilt, 363 kg Cap | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nei5 742 NOK
MORSE TROMMEL 85AM Trommelbærer, 208-liters ståltrommel, gnistbestandig, 363 kg Kapasitet | AF6FAJ 85AM22.5 "-Ja-
RFQ
MORSE TROMMEL 85C Trommelkarrier, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrommel, Håndtilt, 363 kg Cap | AF6FAK 85C21 "til 23"-Nei6 076 NOK
MORSE TROMMEL 85G Trommelbærer, 208-liters ståltrommel, 3-delt trommelholder, 363 kg Kapasitet | AF6FAL 85G22.5 "-Nei8 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-liters ståltrommel, 363 kg kapasitet
6 464 NOK / enhet