A B Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Elfenbein , Tilkobling: Rygg og side kablet , Karakter: HD, lys på belastning av , Høyde: 1.86 " , Indikator: Lys på med belastning av , Lengde: 4.06 " , Låse: Nei , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 3-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.31 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
3-veis opplyste vippebrytere, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriserie, 3-veis belyste brytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har kablet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelser og en LED-indikator for å signalisere når lasten er i Av-posisjon. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for å gi holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt spekter av disse elfenbensfargede bryterne, tilgjengelig i strømstyrker på 15 og 20A på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet belyste vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra ett sted.