A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Gjenbrukbar putepute , Høyde: 40 " , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Dybde: 22 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6 , Propell Dia.: 36 " , Propellmateriale: Støpt aluminium , Skaft Dia.: 1-1 / 4 " , Hastighet: 1 , Bredde: 40 "
Vendbar vifte
Dayton reversible avtrekks- og tilførselsvifter slipper ut skitten luft eller tilfører frisk luft i industrier og kommersielle bygninger. De har reverseringsbrytere som raskt konverterer driftsstatusen fra eksos- til tilførselsmodus og omvendt for å håndtere ulike ventilasjonsbehov. Disse reimdrivviftene gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. De har 36-tommers diameter, støpte aluminiumspropeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse viftene har 3-fase / kondensatorstart / kondensatorstart, kondensatordrevne motorer med utgangseffekter fra 1/2 til 2 hk. Velg fra et bredt utvalg av disse reversible, beltedrevne eksos- og tilførselsviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 659 til 1046 rpm.