Trommeldispensere

filtre

MORSE DRUM -

Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier

Morse Power Tilt Kontrol-Karriers er designet for bruk under krok. De er ideelle for å løfte plast-, stål- og fibertromler som veier opp til 1500 lb. 195A-serien Kontrol-Karriers har en 1/3-faset TEFC vekselstrømsmotor, med to-knapps kontrollhengere for full 360-graders rotasjon i begge retninger), for å sørge for kontrollert utlevering. De har også to polyesterstropper med sperrer for å sikre trommer. Velg mellom et bredt utvalg av Kontrol-Karriers under kroken, også tilgjengelig i en luftdrevet variant på Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.SakFaseGnistbestandigTilt stilSpenningPris (eks. mva)
A195A-1-115-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiVekselstrøm115V AC105 105NOK
A195G-3-460-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V116 138NOK
A195A-1-220-50-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier220V AC108 512NOK
B195G-1-220-5022 1 / 2 "Trommelholder1-Power220V AC116 718NOK
A195G-1-11522.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier115V AC113 116NOK
A195G-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead1NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC108 475NOK
C195G-A22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 274NOK
C195GM-A22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-JaLuftkraft--
RFQ
A195A-3-23022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier230V AC99 692NOK
A195A-3-46022.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead3NeiAC Power-Tilt Kontroll-Karrier460V107 443NOK
C195A-A22.5 "Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-NeiLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-102 432NOK
MORSE DRUM -

Trommekarrier under haken, håndholdt tiltkontroll

Morse Drum-Karriers flytter, vipper og dispenserer innholdet i en lastet trommel. De er ideelle for trommer med ribbet stål-, plast-, stål- eller fiberkonstruksjon, som veier opp til 800 lb. Disse Drum-Karriers har en manuell vippemekanisme for lavt hellingsnivå med full 360 graders rotasjon i begge retninger og en låsemekanisme for låsing trommelen i ønsket vinkel. De er utstyrt med et todelt trommelholdingssystem for å holde trommelen sikkert og forhindre at de sklir når de løftes. Velg mellom et bredt utvalg av trommelbærere under kroken, tilgjengelig for trommeldiametere opp til 2 tommer Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.MaterialeGnistbestandigPris (eks. mva)
A85C21 "til 23"-Nei6 076NOK
B8522.5 "KarbonstålNei6 464NOK
C85i-SS22.5 "Rustfritt stålNei17 373NOK
D85AM22.5 "-Ja-
RFQ
E85G22.5 "-Nei8 862NOK
F85A22.5 "-Nei5 742NOK
StilModellGnistbestandigPris (eks. mva)
A186Nei20 241NOK
A186MJa-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Vertikal trommeløfter og dispenser

StilModellTotal høydeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
A12R53844ft.27ft.Håndbok4 519NOK
B12R54145.5ft.33.25ft.rettet8 992NOK
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier Trommelholder med underkrok / Tilter / Dispenser

StilModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseSakMaterialeGnistbestandigPris (eks. mva)
A185G800 lbs.22.5 "30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadStålNei16 648NOK
A185A800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommelløfter med underkrok-Nei13 293NOK
A185AM800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
B185S-LA800 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Nei28 598NOK
C185S-HD-FP1500 lbs.22 "til 23.5"-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Nei28 999NOK
A185 AM-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
A185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead--19 180NOK
D185A-HDSS1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadRustfritt stålJa33 556NOK
A185A-HD1500 lbs.22 "til 23.5"55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overheadKarbonstålNei16 573NOK
E185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Nei34 435NOK
F185XGR2500 lbs.22.5 "55 gal.Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja50 715NOK
G185XMGR2500 lbs.22.5 "-Trommeslagere under haken med giret vippekontroll for å løfte og helle trommelen overhead-Ja-
RFQ
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier For 208-liters stål- eller plasttrommel, SS, 680 kg lokk

ModellSakPris (eks. mva)
KF-185S2-HDAF6EZR110 191 NOK
MORSE DRUM -

Trommelhåndterer med underkrok, kapasitet på 900 pund

ModellSakPris (eks. mva)
KF-185S3-HDCD8YUR118 000 NOK
MORSE DRUM -

Custom Drum Karrier

ModellSakPris (eks. mva)
85S-NDTCD8YUP31 137 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?