A kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: Ja , Slangemateriale: Syntetisk gummi , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 25.375 " , Total lengde: 24 " , Total bredde: 14.25 " , segltype: Viton
Sveiseslangerulle, FD80000 -serien
Reelcraft FD80000-seriens drivstoffleveringsslangetrommeler har en solid dobbel sokkel med et støttesystem med to aksler for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner. Disse robuste, korrosjonsbestandige snellene har en fullflytende, stressfri svingdesign for å sikre maksimal levetid. De har en robust låsemekanisme som praktisk holder slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi utmerket styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner.