REELCRAFT FD84050 OLP1 Slangetrommel 1 Tommer 50 fot Lengde 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22

REELCRAFT FD84050 OLP1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 psi 150f

På lager
Vare: AD8WFA Modell: FD84050 OLP1Kryssref: 4NB22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
FinishPulverlakkert
Slange slutter1 "(M) PT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde50ft.
SlangematerialeSyntetisk gummi
Slangeuttak (inn.)1 "(M) PT
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde25.375 "
Total lengde24 "
Samlet bredde14.25 "
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)75.44
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeRullinnløpPris
REELCRAFT FD83075 OLP1 Slangetrommel 3/4 Tommer 75 fot Lengde 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21 FD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT19 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FD84050 OLP1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 psi 150f
16 807 NOK / enhet