DESTACO 8007-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Barstil: solid , Klemmestangåpning: 98 grader
StilModellHåndtakstypeHoldekapasitetUtøver kraftKlemmearm lengdePortstørrelseHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
8007-EHL
Manuelt håndtak venstre side830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 255 NOK
B
8007-EPJ
Manuelt håndtak høyre side830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "6 255 NOK
C
8007-E
Uten håndtak830 kg605 kg2.68 "1/81.39 "5 833 NOK

8007-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 8007-serien pneumatiske vippeklemmer har spor som kan romme sensorer av runde og T-spor. Disse klemmene har herdede pinner og en solid klemmestang for lang levetid og forbedret ytelse. Destaco 8007-seriens klemme er mye brukt i monteringsanlegg og sveising av arbeidsstykker i ulike kommersielle industrier.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?