Destaco 8007-E pneumatisk vippeklemme, også kjent som pneumatisk holdeklemme, er ideell for hurtigklemming, fiksering og testing, montering og sveiseapplikasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den bruker en luftaktivert sylinder for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykker på plass. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er utstyrt med en vippemekanisme for å holde klemmen mekanisk låst, selv under tap av lufttrykk. Enheten er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde. Videre har den en solid klemmestang som passer til flere brukskrav, samt herdede pinner og foringer på alle dreiepunkter for holdbarhet. Destaco 8007-E pneumatisk holdeklemme er sensor klar for både runde og T-spor-stil sensorer, og har innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Denne klemmen kommer integrert med en boltholder for håndtering av laster opp til 830 lb, og kan betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader F. Destaco pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres med hardt rør inn i armaturer, og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Den har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer.
Bruksområder:
Destaco 8007-E pneumatisk holdeklemme er ideell for festing og testing, montering og sveiseapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8007-E pneumatisk holdeklemme har en sensorklar funksjon for runde eller T-sporsylindere, for å gi lavprofilmontering og enkel montering.
- Det innebygde strømningskontrollsystemet eliminerer eksterne strømningskontroller.
- Denne klemmen har en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Den er i stand til å operere ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
- Denne Destaco pneumatiske holdeklemmen kan håndtere belastninger på opptil 830 lb.
- Den har herdede tapper og foringer på alle dreiepunkter for økt holdbarhet.
- Destaco 8007-E pneumatisk vippeklemme leveres med en solid klemmestang som passer til flere bruksområder.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Skjøtekablene, CABL-010 (2 mm) og CABL-013 (5 mm), gir fleksibel justering av lengde og høyde og er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 8007-E pneumatisk vippeklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.
Installasjon:
- Destaco 8007-E pneumatisk vippeklemme tilbyr en lav profilmontering og enkel montering. Den har gjengede hull på bunnplaten for å feste klemmen til en jevn overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.