GEORG FISCHER Redusere tee


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9801-209
150 psi176 Grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "673NOK
B
9801-420
324 psi @ 73 grader F210 Grader F4 "x 4" x 2 "1 864 NOK
B
9801-422
324 psi @ 73 grader F210 Grader F4 "x 4" x 3 "1 919 NOK
B
9801-338
375 psi @ 73 grader F210 Grader F3 "x 3" x 2 "1 543 NOK
B
9801-251
404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 2" x 1-1 / 2 "677NOK
B
9801-249
404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 2" x 1 "774NOK
B
9801-210
471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "650NOK
B
9801-211
471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "628NOK
B
9801-168
520 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "602NOK
B
9801-131
630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 1" x 3/4 "274NOK
B
9801-130
630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 1" x 1/2 "302NOK
B
9801-101
688 psi @ 73 grader F210 Grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "240NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?