Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9801-130 Reduserende Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 tomme | AB3UVY 1VGF1

GEORG FISCHER 9801-130 Reduserende Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AB3UVY Modell: 9801-130Kryssreferanse: 1VGF1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press630 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1 "x 1" x 1/2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9801-101 Reduserende Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 grader F210 Grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "230NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-131 Reduserende Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 tomme | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 1" x 3/4 "261NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-168 Reduserende Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tomme | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "625NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-210 Reduserende T-skjorte 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 tomme | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "649NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-211 Reduserende Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 tomme | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "648NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-249 Reduserende Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 tomme | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 2" x 1 "766NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-251 Reduserende Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 tomme | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 2" x 1-1 / 2 "665NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9801-130 Reduserende Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 tommer
316NOK / enhet