Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-60SPI Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN LPJ-60SPI Low Peak-sikring, 60 A, 600 V

På lager
Vare: AB3XWD Modell: LPJ-60SPIKryssreferanse: 1VXZ6
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
1 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter60A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 1 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker60
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 3 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonindikerer
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)2.69
Skipets bredde (cm)2.69
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-60SPI-sikring brukes i motorkontroller, paneltavler, belysningssystemer, industrielle og kommersielle elektriske systemer for å beskytte kretser mot overstrøm. Den har en kompakt størrelse og høy avbruddskapasitet for pålitelig beskyttelse og for å forhindre skade på grunn av overdreven strøm.

Egenskaper:

  • Den har en avbruddsvurdering på 300kA for problemfri installasjon.
  • Denne sikringen har to-elements og tidsforsinkelsesytelse for å sikre forbedret beskyttelse mot kortslutning og plutselige elektriske feil.
  • Den tilbyr et ampasitetsforhold på 2:1 for å forenkle selektiv koordinering og forbedre systemets pålitelighet.
  • Denne LPJ-60SPI-sikringen kommer med riktig dimensjon for å sikre ingen skadebeskyttelse for NEMA- og IEC-klassifiserte motorkontrollere, noe som øker motorsystemets pålitelighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne sikringen?

A.

  • Sørg for at strømmen er slått av før du starter.
  • Inspiser sikringen for skader eller defekter.
  • Bekreft at sikringsstørrelsen samsvarer med kretskravene.
  • Åpne sikringsholderen eller panelet.
  • Sett inn sikringen forsiktig.
  • Lukk holderen godt.
  • Slå på strømmen igjen.
  • Test kretsen for riktig funksjon.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en sikring for applikasjonen min?

A.

  • Velg en sikring med en karakter som er litt høyere enn kretsens normale driftsstrøm.
  • Sørg for at sikringens spenningsklasse stemmer overens med eller overstiger kretsens spenning.
  • Match sikringens tids-strømkurve med kretsens beskyttelsesbehov.
  • Ta hensyn til faktorer som temperatur, fuktighet og vibrasjoner som påvirker sikringsytelsen.
  • Velg sikringstyper basert på den spesifikke applikasjonens krav.
  • Sørg for at sikringer i systemet koordinerer for å fjerne feil samtidig som de beskytter kritiske komponenter.
  • Bekreft at sikringen passer trygt innenfor tilgjengelig plass.
  • Balanser sikringskostnaden med ytelse og utstyrsverdi.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Bussmann LPJ-60SPI-sikringen?

A.

  • Sørg for at strømmen er slått av før du håndterer sikringen.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Bekreft at sikringen samsvarer med kretsspesifikasjonene.
  • Følg produsentens installasjonsinstruksjoner.
  • Unngå å berøre sikringen under drift.
  • Inspiser regelmessig for skade eller slitasje.
  • Søk profesjonell hjelp for eventuelle problemer.
  • Kast brukte sikringer på en sikker måte.

Produktvarianter

ProduktModellIndikerer / ikke indikererKroppsstilKlasseAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierTilkoblingstypeKarakterPris
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Sikring 1-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--573NOK
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Sikring 1-6/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--606NOK
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Sikring 1-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--634NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Sikring 2-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--602NOK
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Sikring 2-1/4a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--543NOK
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Sikring 2-8/10a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--632NOK
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Sikring 3-1/2a Klasse J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPIkke indikererSylindriskeJ300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-60SPI Low Peak-sikring, 60 A, 600 V
1 458 NOK / enhet