Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 43196 Blank Tag, Octagon, Stål, 10 Pk | AF6XJB 20LT98

CH HANSON 43196 Blank Tag, Octagon, Stål, 10 Pk

På lager
Vare: AF6XJB Modell: 43196Kryssref.: 20LT98

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEStål
Høyde1.5 "
Hullstørrelse1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
FormOctagon
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialeFormStørrelseBreddePris
CH HANSON 42532 Blank Tag, Octagon, Messing, 1-1/2 Inch Størrelse, 25 Pk | AD3FWU 3YYN2 42532Messing2"MessingOctagon1 1 / 2 "2"331NOK
CH HANSON 42527 Blank Tag, Octagon, 1-1/4 x 1-1/4 tomme Størrelse, Messing, 25 Pk | AF3RAN 8CDJ4 42527Messing1.25 "Messingåttekantede-1.25 "224NOK
CH HANSON 43131 Blank Tag, Octagon, Rustfritt Stål, 1-1/4 Inch Størrelse, 25 Pk | AF6XHG 20LT80 43131Stål1.25 "Rustfritt stålOctagon-1.25 "293NOK
CH HANSON 43132 Blank Tag, Octagon, Rustfritt Stål, 1-1/2 Inch Størrelse, 25 Pk | AF6XHH 20LT81 43132Stål1.5 "Rustfritt stålOctagon-1.5 "395NOK
CH HANSON 43133 Blank Tag, Octagon, Rustfritt Stål, 1-1/8 Inch Størrelse, 25 Pk | AF6XHJ 20LT82 43133Stål1.125 "Rustfritt stålOctagon-1.12 "273NOK
CH HANSON 41516 Blank Tag, Octagon, Aluminium, 1-1/64 Tommer Størrelse, 100 Pk | CH3UBC 41516--AluminiumOctagon1 1 / 64 "-297NOK
RFQ
CH HANSON 41517 Blank Tag, Octagon, Messing, 1-1/64 Inch Størrelse, 100 Pk | CH3UBD 41517--MessingOctagon1 1 / 64 "-539NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 43196 Blank Tag, Octagon, Stål, 10 Pk
207NOK / enhet