Vårklemmer

filtre

CH HANSON -

Vårklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A64013172NOK
B6402197NOK
C64011105NOK
D64012124NOK
E64014246NOK
F64022111NOK
G64023152NOK
H64024217NOK
WIRTHCO -

Vårklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A10100418NOK
RFQ
B10105461NOK
RFQ
WESTWARD -

Vårklemme

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A4CN91Kaldvalset stål34NOK
B5A317Kaldvalset stål50NOK
C3KB95Høyteknologisk harpiks45NOK
WESTWARD -

Fjærklemme 3 tommer

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A3KB97Høyteknologisk harpiks88NOK
B5A319Varmvalset stål152NOK
C4CN93Varmvalset stål109NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Vårklemmer

StilModellHandleLengdeMaterialeMaks. KjeveåpningStørrelsePris (eks. mva)
A58100Ergonomisk, sklisikker4.25 "Plastharpiks1"1"49NOK
B58300Ergonomisk, sklisikker6.25 "Plastharpiks3"3"131NOK
C58200Ergonomisk, sklisikker5.25 "Plastharpiks2"2"71NOK
D59100CDHarpiks5"Harpiks1-1 / 2 "1.5 "70NOK
StilModellLengdeMaks. KjeveåpningStørrelsePris (eks. mva)
AXCL24.25 "2"2"58NOK
AXCL58.75 "3"3"111NOK
WESTWARD -

Fjærklemme 2 tommer

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A4CN92Kaldvalset stål65NOK
B5A318Kaldvalset stål80NOK
C3KB96Høyteknologisk harpiks60NOK
BESSEY -

Variabel kjevefjærklemme 6 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
XV5-170AD3EME187NOK
KNIPEX -

Isolert fjærklemme 19/32 tommer 6 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
98 64 02AA2FQN300NOK
BESSEY -

Fjærklemme 4 tommer 6 1/2 l plast

ModellSakPris (eks. mva)
XV5-100AF2QXJ156NOK
MITUTOYO -

Vårklemme

ModellSakPris (eks. mva)
206974CJ3MNQ40NOK
EATON -

Breaker, Fjærklemme, Qc6Bp Type

ModellSakPris (eks. mva)
QC6BPCLIPBH6MYB68NOK
Se detaljer

Vårklemmer

Fjærklemmer er best egnet for å holde delikate og ujevne formede emner og gjenstander for liming, skjæring og sikring i trebearbeiding, metallbearbeiding, bil- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Irwin, Bessey, Knipex, Stanley, Westward og CH Hanson fjærklemmer. Valgte klemmer fra Vestover har en lang, konisk nesedesign som sikrer enkel betjening på vanskelig tilgjengelige steder og lett polyamidplastkonstruksjon som minimerer tretthet ved gjentatt og langvarig bruk. De er videre utstyrt med et to-komponent antisklihåndtak som gir komplett grep, brukerkomfort og sikker betjening. Utvalgte store fjærklemmer fra Bessey har svingbare puter som sikrer sikkert grep på arbeidsstykket, hurtigutløser for brukervennlighet og firkantet halsdesign for lett plass til store arbeidsstykker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?