Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY XV5-170 Variabel kjevefjærklemme 6 1/2 In | AD3EME 3YNA5

BESSEY XV5-170 Variabel kjevefjærklemme 6 1/2 in

På lager
Vare: AD3EME Modell: XV5-170Kryssreferanse: 3YNA5

Få tak i det April 30, tirsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel kjevefjærklemme
HandleErgonomisk, myk, sklisikker
Lengde7"
Materialepolyamider
Maks. Kjeveåpning6-1 / 2 "
Størrelse6.5 "
TipsNon Marring myk plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY XV5-170 Variabel kjevefjærklemme 6 1/2 in
183NOK / enhet