Drillguide

filtre

Borføringer fra General Tools & Instruments LLC er ideelle for vinkelboring, senterboring, dyveling, pluggskjæring, fasing...Les mer

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Drillguide

ModellSakPris (eks. mva)
36/37AD3HFQ1 210 NOK
DEWALT -

Kjøreguide

ModellSakPris (eks. mva)
DW2055AD9AGQ111NOK
DEWALT -

Magnetisk stasjonsguide

ModellSakPris (eks. mva)
DW2054AD9AGP113NOK
ROTOZIP -

Slipehjul 2-1/2 tomme diameter 0.750 tomme T Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
DD-PM5AA8QDN172NOK
STARRETT-UK -

STARRETT-UK AY7850 Drill Guide, 5-12 mm Størrelsesområde

ModellSakPris (eks. mva)
AY7850CX8YLP58NOK
Se detaljer

Drillguide

Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie med presisjonsborelinjer fra General Tools & Instruments LLC for vinklet boring, dyveling, plugging og kantsliping. Disse lette og bærbare generelle borestyrene kan enkelt festes til en hvilken som helst 3/8 eller 1/2 tommers bor, og justeres fra 0 til 45 grader i trinn på 5 grader i venstre eller høyre side av boreposisjonen. De har en innebygd vinkelmåler som hjelper til å bore presise rett- og variabelt vinklede hull, et innebygd dybdestopp for nøyaktig boredybde og V-spor for posisjonering av rør, rør og runde aksjer.
Vi tilbyr også et variert utvalg av DeWalt selvuttrekkende magnetiske drivføringer som er ideelle for å skru inn skruer mens de beskytter fingrene og forhindrer vingling og glidning. Disse drivføringene er kompatible med skruer i størrelse 10 og har et 1/4 tommers sekskantskaft.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av DEWALT stasjonsguider?

DEWALT magnetiske drivføringer er ideelle for å holde og skru skruer samtidig som de forhindrer vingling og glidning under festing. Disse drivføringene passer inn i en skrutrekkerchuck for å magnetisere de tiltrukket bitene.

Hvordan er denne General 36/37 borguiden montert?

Generelt 36/37 boreguide kan monteres sikkert på flate overflater, smale kanter og store rør ved hjelp av forankringsstifter.

Kan brukere bære denne generelle 36/37 boreguiden til ønskede steder?

Denne boreguiden og chuckenheten er bærbar da den er lett og kan foldes flat for å tillate enkel oppbevaring av verktøykassen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?