Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Digital måler/sender 1-1/2 200psi | AE9GAP 6JJD3

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Digital måler/sender 1-1/2 200psi

På lager
Vare: AE9GAP Modell: LSDPG-4220-C1.5-200Kryssref: 6JJD3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
15 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler / sender
Nøyaktighet+/- 0.25% full skala
Case ColorBlå
Tilfellet MaterialLexan
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1-1/2" tri-klemme
Dialstørrelse3"
ViseBakbelyst 5-sifret LCD
Vis enheterPsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 og BAR
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Driftstemp. Område14 grader til 140 grader F
Produksjon4 til 20mA
Krav kreves24 VDC
Powered By24 VDC eller batteribackup
Område0 til 200 psi
oppløsningAvhengig av valgte skjermenheter
StikkontaktmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseSakOmrådePris
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Digital måler/sender 1-1/2 tommer 60 Psi | AE8NMU 6EJP2 LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi15 263 NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Digital måler/sender 2 Tommer 60 Psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psi2" tri-klemmeDigital trykkmåler / svinger0 til 60 psi15 346 NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Digital måler/sender 1-1/2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-301-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 30 psi15 263 NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-100 Digital måler/sender 1-1/2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-1001-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 100 psi15 263 NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 Digital måler/sender 1-1/2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-1601-1/2" tri-klemmeDigital måler / sender0 til 160 psi15 263 NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-300 Digital måler/sender 1-1/2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-3001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 300 psi15 263 NOK
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-600 Digital måler/sender 1-1/2 600psi | AE9GAR 6JJD5 LSDPG-4220-C1.5-6001-1/2" tri-klemmeDigital trykkmåler / sender0 til 600 psi15 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Digital måler/sender 1-1/2 200psi
15 263 NOK / enhet