DAYTON Pneumatiske lineære vibratorer


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Husmateriale: Aluminum , Maks. Press: 80 psi , Maks. Temp.: 266 Grader F , Montering: Enhver posisjon , Monteringsplate: Nei , Vibratortype: Stempel
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
23Y183
4 9 / 16 "2.375 "2.375 "4 629 NOK
A
23Y182
4.125 "1.75 "1.75 "2 454 NOK

Pneumatiske lineære vibratorer

Dayton vibratorer er egnet for å separere materialer i forskjellige størrelser for transportapplikasjoner. De har eksplosjonssikkert aluminiumshus for å levere maksimal sikkerhet og holdbarhet og oljefri drift for å eliminere vedlikeholdskrav. Disse vibratorene er ideelle for bruk i næringsmiddelkvalitet og kan fungere mens de tåler temperaturer opp til 270 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse pneumatiske vibratorene, tilgjengelig i 1.75 og 2.375 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?