TAYLOR Badeskala


filtre
Skjerm: LCD , Husmateriale: Stål
StilModellKraftenhetKapasitetDigital / MekaniskVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeeksamenerTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
20044014
-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "186NOK
B
48325072
-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "288NOK
C
75064192
(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "637NOK
D
74074102
(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "593NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?