Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 75064192 Digital Bth Scale herdet glassplattform 400 lb hette | AD2FTY 3NZP9

TAYLOR 75064192 Digital Bth-skala herdet glassplattform 400lb Cap

På lager
Vare: AD2FTY Modell: 75064192Kryssreferanse: 3NZP9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBadeskala
Kapasitet180 kg / 400 lb.
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.227 kg / 0.5 lb.
Total høyde2.25 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde14.25 "
PlattformmaterialeHerdet glass
Kraftenhet(2) 1.5 Li-ion-batterier
Veier overflatedybde2.25 "
Veiende overflate bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8423100010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetKapasitetDigital / MekaniskVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeeksamenerTotal høydeTotal lengdePris
TAYLOR 20044014 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "186NOK
TAYLOR 48325072 Mekanisk badevekt Stålplattform 300 Lb Cap | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "288NOK
TAYLOR 74074102 Digitl badevekt Rustfri stålplattform 400 Lb. Kapasitet | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "593NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 75064192 Digital Bth-skala herdet glassplattform 400lb Cap
637NOK / enhet