Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D | AD6ZEV

APPROVED VENDOR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D

På lager
Vare: AD6ZEV Modell: 4CRY1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterfly Hook
Dybde1-41 / 64 "
Finishpolert
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde1-27 / 64 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål
Arbeidsbelastningsgrense13 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D
141NOK / enhet