VESTIL LAD-serien rullende lagerstiger, 6-11 trinn, perforert


filtre
Base bredde: 34.25 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , hjulmateriale: Gummi , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Type hjul foran: Sving , Bredde på hjul foran: 1 1 / 4 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Bakre hjulmateriale: Gummi , Bredde på hjul bak: 2 1 / 2 " , Fjærbelastet: Nei , Trinnavstand: 10 " , Trinntype: perforert , Trinnbredde: 23.56 "
StilModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTopp trinndybdeBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
LAD-6-14-P
53.94 "90 "90 "658 °14 "45 1 / 4 "16 406 NOK
B
LAD-6-21-P
60 "90 "90 "658 °21 "52 1 / 4 "16 737 NOK
C
LAD-7-14-P
60.06 "100 "100 "758 °14 "51 1 / 2 "16 850 NOK
D
LAD-6-14-P-EZ
62.38 "90 "90 "650 °14 "55 3 / 4 "16 579 NOK
E
LAD-8-14-P
66.94 "110 "110 "858 °14 "57 3 / 4 "17 766 NOK
F
LAD-7-21-P
66.94 "100 "100 "758 °21 "58 1 / 2 "17 238 NOK
G
LAD-7-14-P-EZ
70.88 "100 "100 "750 °14 "64 3 / 16 "17 338 NOK
H
LAD-6-21-P-EZ
70.94 "90 "90 "650 °21 "62 3 / 4 "16 864 NOK
I
LAD-8-21-P
72.63 "110 "110 "858 °21 "64 3 / 4 "18 040 NOK
J
LAD-9-14-P
72.69 "120 "120 "958 °14 "63 15 / 16 "18 497 NOK
K
LAD-10-14-P
78.94 "130 "130 "1058 °14 "70 3 / 16 "21 861 NOK
L
LAD-7-21-P-EZ
78.94 "100 "100 "750 °21 "71 3 / 16 "17 394 NOK
M
LAD-9-21-P
78.94 "120 "120 "958 °21 "70 15 / 16 "18 669 NOK
N
LAD-11-14-P
85.06 "140 "140 "1158 °14 "76 1 / 2 "24 941 NOK
O
LAD-10-21-P
85.19 "130 "130 "1058 °21 "77 3 / 16 "22 163 NOK
P
LAD-8-14-P-EZ
85.31 "110 "110 "850 °14 "72 9 / 16 "17 997 NOK
Q
LAD-9-14-P-EZ
91.5 "120 "120 "950 °14 "80 15 / 16 "18 726 NOK
R
LAD-11-21-P
91.25 "140 "140 "1158 °21 "83 1 / 2 "25 427 NOK
S
LAD-8-21-P-EZ
91.56 "110 "110 "850 °21 "79 9 / 16 "18 439 NOK
T
LAD-10-14-P-EZ
97.69 "130 "130 "1050 °14 "89 5 / 16 "22 091 NOK
U
LAD-9-21-P-EZ
97.75 "120 "120 "950 °21 "87 15 / 16 "18 842 NOK
V
LAD-11-14-P-EZ
103.88 "140 "140 "1150 °14 "97 5 / 16 "25 169 NOK
W
LAD-10-21-P-EZ
103.94 "130 "130 "1050 °21 "96 5 / 16 "22 348 NOK
X
LAD-11-21-P-EZ
110.88 "140 "140 "1150 °21 "104 5 / 16 "25 856 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?