VESTIL LAD-6-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 6 trinn, 21 tommers størrelse

Vare: AG7UXQ Modell: LAD-6-21-P-EZ
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 864 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde70.94 "
Base bredde34.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde90 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde90 "
Lengde70.937 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn6
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel50 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde23.56 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde60 "
Brukbar lengde62 3 / 4 "
Brukbar bredde23 9 / 16 "
Bredde34.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)180.18
Skipets bredde (cm)87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTopp trinndybdeBrukbar lengdePris
VESTIL LAD-10-14-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 10 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTR LAD-10-14-P78.94 "130 "130 "1058 grader14 "70 3 / 16 "21 861 NOK
RFQ
VESTIL LAD-10-14-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 10 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTT LAD-10-14-P-EZ97.69 "130 "130 "1050 grader14 "89 5 / 16 "22 091 NOK
RFQ
VESTIL LAD-10-21-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 10 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UTW LAD-10-21-P85.19 "130 "130 "1058 grader21 "77 3 / 16 "22 163 NOK
RFQ
VESTIL LAD-10-21-P-EZ lagerstige, 50 grader, perforert, 10 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UTX LAD-10-21-P-EZ103.94 "130 "130 "1050 grader21 "96 5 / 16 "22 348 NOK
RFQ
VESTIL LAD-11-14-P lagerstige, 58 grader, perforert, 11 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUA LAD-11-14-P85.06 "140 "140 "1158 grader14 "76 1 / 2 "24 941 NOK
RFQ
VESTIL LAD-11-14-P-EZ lagerstige, 50 grader, perforert, 11 trinn, 14 tommer størrelse | AG7UUB LAD-11-14-P-EZ103.88 "140 "140 "1150 grader14 "97 5 / 16 "25 169 NOK
RFQ
VESTIL LAD-11-21-P lagerstige, 58 grader, perforert, 11 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUE LAD-11-21-P91.25 "140 "140 "1158 grader21 "83 1 / 2 "25 427 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-6-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 6 trinn, 21 tommers størrelse
16 864 NOK / enhet