WEILER Rund rørbørste


filtre
Maks. RPM: 2000 , Total lengde: 3.5 " , Trimlengde: 1"
StilModellPensel Dia.Fyll materialeSkaftstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A
21074V
1 / 2 "Stål0.188 "0.005 "102NOK
A
21081V
1 / 4 "Rustfritt stål0.125 "0.004 "118NOK
B
21073V
3 / 8 "Stål0.125 "0.004 "87NOK
A
21075V
5 / 8 "Stål0.188 "0.005 "96NOK
A
21077V
7 / 8 "Stål0.218 "0.006 "107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?