NORTON ABRASIVES Kontur slipesvamp


filtre
Farge: Grå , Lengde: 5.5 " , Tykkelse: 3 / 16 " , Bredde: 4.5 "
StilModellSlipende materialeKlassepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
07660703075
Aluminiumoksidend20835NOK
B
07660703074
AluminiumoksidMedium20835NOK
C
07660703076
AluminiumoksidSuper fint20835NOK
B
07660703077
SilisiumkarbidUltra Fin20769NOK
D
07660703078
SilisiumkarbidMikrofin20769NOK

Kontur slipesvamp

Norton Abrasives konturslipesvamper er egnet for bruk på en lang rekke buede, konturerte eller flate overflater; kompatibel med tre, metall, maling, plast, keramikk og gips. De er belagt på den ene siden med aluminiumoksidslipemidler som gir forbedret fleksibilitet for håndsliping eller etterbehandling av flate, buede, konturerte og begrensede områder. Disse slipesvampene varer opptil 5 ganger lenger enn vanlig sandpapir og tåler også riving.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?