SPEEDAIRE Dobbeltvirkende NFPA luftcylinder, NFPA MX5 / MS4-montering


Speedaire dobbeltvirkende NFPA luftsylindere brukes til å åpne ventiler, flytte gjenstander på transportbånd og løfte tunge gjenstander i produksjons- og bilindustrien.

filtre
Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 5" , Putetype: Hode og hette , Sylindertype: NFPA , Ended Cap Material: anodisert aluminium , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: NFPA MX5 / MS4 , Stempelmateriale: Kompositt , Stempelstangmateriale: Forkromet etui herdet stål , Portstørrelse: 1 / 2 " , Rod Dia.: 1" , Stang trådlengde: 1.25 " , Stang trådstørrelse: 3/4 "-16 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål
StilModellTotal lengdeStrokePris (eks. mva)
A
5.00TEF4MAU14A2.000
9.125 "2"5 718 NOK
A
5.00TEF4MAU14A2.500
9.625 "2.5 "5 718 NOK
A
5.00TEF4MAU14A3.000
10.125 "3"5 718 NOK
A
5.00TEF4MAU14A4.000
10.625 "4"5 718 NOK
A
5.00TEF4MAU14A3.500
10.625 "3.5 "5 718 NOK
A
5.00TEF4MAU14A5.000
12.125 "5"6 508 NOK
A
5.00TEF4MAU14A5.500
12.625 "5.5 "6 508 NOK
A
5.00TEF4MAU14A6.000
12.625 "6"6 508 NOK
A
5.00TEF4MAU14A6.500
13.625 "6.5 "6 508 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC7.000
14.125 "7"5 824 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC8.000
14.625 "8"6 566 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC8.500
15.625 "8.5 "6 566 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC10.50
17.625 "10.5 "7 477 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC11.00
18.125 "11 "7 477 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC12.00
19.125 "12 "7 477 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC13.00
20.125 "13 "8 283 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC14.00
21.125 "14 "8 357 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC19.00
26.125 "19 "8 136 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC20.00
27.125 "20 "8 136 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC20.50
27.625 "20.5 "8 136 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC21.00
28.125 "21 "8 136 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC21.50
28.625 "21.5 "8 136 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC22.00
29.125 "22 "9 645 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC23.00
30.125 "23 "9 645 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC23.50
30.625 "23.5 "9 645 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC24.00
31.125 "24 "9 645 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC30.00
37.125 "30 "11 367 NOK
A
5.00CTEF4MAU14AC36.00
43.125 "36 "11 367 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Luften føres inn i den ene siden av sylinderen og det indre trykket øker gradvis, og utøver kraft på stempelet.
  • Som et resultat beveger stempelet seg i en bestemt retning, drevet av dette forhøyede trykket.
  • Den resulterende kraften overføres til den tiltenkte gjenstanden gjennom stempelstangen.
  • Luftsylindere bruker trykkluft som arbeidsvæske i sine operasjoner.

Egenskaper

  • De tilbyr MX5 / MS4-montering for sikker feste og forbedret stabilitet.
  • Disse NFPA luftsylindere har aluminiumskonstruksjon og kommer med anodisert aluminium endestykker, noe som sikrer lett vekt og forbedret sikkerhet.
  • De har stempelstenger laget av forkrommet stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Standarder og godkjenninger

  • NFPA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er dobbeltvirkende luftsylindere bedre enn enkeltvirkende luftsylindere?

Dobbeltvirkende sylindre er ofte foretrukne pneumatiske aktuatorer fordi de kan forlenges og trekkes tilbake raskere, noe som gjør dem mer effektive og presise sammenlignet med enkeltvirkende sylindre.

Hvilken faktor bør vurderes når du velger disse Speedaire dobbeltvirkende NFPA luftsylindere?

  • Velg sylindertype basert på dine applikasjonskrav.
  • Sørg for at sylindertrykket er kompatibelt med systemets driftstrykk.
  • Velg en monteringsstil som passer best for din applikasjon.
  • Vurder konstruksjonsmaterialet for å sikre langvarig ytelse i utfordrende miljøer.

Hvordan vedlikeholde disse dobbeltvirkende luftsylindere?

  • Utfør visuelle inspeksjoner for å identifisere skade, slitasje eller lekkasje.
  • Hold sylindrene rene ved å fjerne skitt og rusk ved å bruke passende metoder.
  • Kontroller tetninger regelmessig for slitasje, skift dem ut etter behov og sørg for riktig smøring.
  • Sørg for riktig montering og innretting for å forhindre stress og for tidlig slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?