SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A6.000 Luftsylinder 12.625 tommers lengde Stanless stål | AE6WAA 5VLT8

SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A6.000 Luftsylinder 12.625 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6WAA Modell: 5.00TEF4MAU14A6.000Kryssreferanse: 5VLT8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.5"
SylindertypeNFPA
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNFPA MX5 / MS4
Total lengde12.625 "
StempelmaterialeKompositt
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.534
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 Luftsylinder 9.125 Tommer Lengde Rustfritt Stål | AE6VZR 5VLT0 5.00TEF4MAU14A2.0009.125 "2"5 718 NOK
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 Luftsylinder 9.625 Tommer Lengde Rustfritt Stål | AE6VZT 5VLT1 5.00TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "5 718 NOK
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 Luftsylinder 10.125 Tommer Lengde Stanless Steel | AE6VZU 5VLT2 5.00TEF4MAU14A3.00010.125 "3"5 718 NOK
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 Luftsylinder 10.625 Tommer Lengde Stanless Steel | AE6VZV 5VLT3 5.00TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "5 718 NOK
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 luftcylinder 10.625 tommer lengde Stanless stål | AE6VZW 5VLT4 5.00TEF4MAU14A4.00010.625 "4"5 718 NOK
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 luftcylinder 12.125 tommer lengde Stanless stål | AE6VZY 5VLT6 5.00TEF4MAU14A5.00012.125 "5"6 508 NOK
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 Luftsylinder 12.625 Tommer Lengde Stanless Steel | AE6VZZ 5VLT7 5.00TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "6 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A6.000 Luftsylinder 12.625 tommers lengde Stanless Steel
6 508 NOK / enhet