Kraftbalsam

filtre

ACME ELECTRIC -

True Power Series Power Conditioners, konstantspenningsregulatorer

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AT16943015.5 "5.8 "6"20 642NOK
AT16943317 "7.3 "7"24 061NOK
AT16943117 "7.3 "7"21 871NOK
AT16943217 "7.3 "7"22 915NOK
AT16943418.5 "8.55 "6.5 "26 859NOK
AT16943619 "10.2 "10.5 "61 771NOK
AT16943519 "10.2 "10.5 "46 597NOK
AT16943722 "12.2 "12.54 "98 836NOK
BT16943923.06 "24.06 "40.13 "281 317NOK
BT16943823.06 "24.06 "27.31 "215 640NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT800F-25000407 246NOK
RFQ
AT800R-075004C1J116 134NOK
RFQ
AT800R-050002D2I98 556NOK
RFQ
AT800R-050004C1J99 614NOK
RFQ
AT800R-150003J181 298NOK
RFQ
AT800R-050004H100 389NOK
RFQ
AT800R-0500084 222NOK
RFQ
AT800R-075003J111 223NOK
RFQ
AT800R-075002W100 718NOK
RFQ
AT800R-075001W105 865NOK
RFQ
AT800R-100002B2Y192 226NOK
RFQ
AT800R-075004H116 886NOK
RFQ
AT800R-0100034 379NOK
RFQ
AT800R-100004C1J157 211NOK
RFQ
AT800R-100003J152 394NOK
RFQ
AT800R-150004H186 938NOK
RFQ
AT800R-075005C115 594NOK
RFQ
AT800R-100004H157 916NOK
RFQ
AT800R-150004C1J186 233NOK
RFQ
AT800R-100001W168 961NOK
RFQ
AT800R-100005C156 741NOK
RFQ
AT800R-150005C185 646NOK
RFQ
AT800R-10000141 819NOK
RFQ
AT800R-0350059 265NOK
RFQ
AT800P-10000206 560NOK
RFQ
SOLA/HEVI-DUTY -

Panelmontert kraftbalsam

StilModellPower RatingDybdeHøydeSpenningsutgangBreddeInngangsspenningSakMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A23-13-030-230 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.25A7 290NOK
A23-13-060-260 VA5"7"1204"120Power Conditioner med spenningsregulering0.5A8 220NOK
A23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Power Conditioner med spenningsregulering1.0A ved 120 VAC, 0.5A ved 240 VAC11 128NOK
B63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC12 114NOK
A23-23-125-8250 VA8"11 "1206"120/240/480Power Conditioner med spenningsregulering2.1A @ 120 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A ved 480 VAC17 716NOK
B63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC17 797NOK
A23-23-150-8500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC22 748NOK
A23-23-210-81000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC33 300NOK
B63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC26 426NOK
A23-23-220-82000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC59 919NOK
B63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC46 784NOK
B63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line Conditioner25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC65 022NOK
A23-23-230-83000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Conditioner med spenningsregulering25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC84 017NOK
TRIPP LITE -

Liten Tower Power Conditioner

StilModellBreddeLedningslengdeDybdeHøydeMaks. ForsterkerNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederPower RatingPris (eks. mva)
ALS 606M4.75 "6ft.4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA2 525NOK
BLC 18005.75 "6ft.6.75 "6.75 "15A5-15R61.8KVA5 094NOK
CLC 24005.75 "6ft.6.75 "6.75 "20A(4) 5-15R, (2) 5-15/20R62.4KVA5 665NOK
DLC 12006"7ft.7"7.25 "10A5-15R41.2KVA3 185NOK
TRIPP LITE -

Line Conditioner 2400w Avr 14 Outlet 3u

ModellSakPris (eks. mva)
LCR 2400AE4CWZ8 365 NOK
OMRON -

Strømstøyfilter, 6 A, 250 V AC/Dc

ModellSakPris (eks. mva)
S8V-NFS206CT4MUU1 348 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?