Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 409996 Bæreveske 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 Svart | AD2AKJ 3LYR5

EXTECH 409996 Bæreveske 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 svart

På lager
Vare: AD2AKJ Modell: 409996Kryssreferanse: 3LYR5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBæreveske
FARGESvart
MaterialeVinyl
Generell dybde1.625 "
Total høyde7.875 "
Samlet bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode4202322000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Belte løkke (Ja)
    • Værbestandig glidelås (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
EXTECH 409992 Bæreveske 6-1/4 tomme H 1 tomme D svart | AA9WTK 1H152 409992Vinyl1"6.25 "4.5 "189NOK
EXTECH 409997 Bæreveske 9-1/2 tommer H 2 tommer D Svart | AB2HVF 1M940 409997nylon2"9.5 "7"349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 409996 Bæreveske 7-7/8 x 5-5/16 x 1-5/8 svart
274NOK / enhet