ANVIL 90 grader. Galvaniserte gatealbuer


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0311016604
1"-20 grader til 150 grader F160NOK
A
0311019202
1 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F362NOK
A
0311020002
1-1/2" x 1/4"-20 grader til 150 grader F586NOK
A
0311019806
1-1/2" x 1/4"-20 grader til 150 grader F570NOK
A
0311019400
1-1 / 4 "x 1"-20 grader til 150 grader F442NOK
A
0311019608
1-1/4" x 3/4"-20 grader til 150 grader F642NOK
A
0311017008
1.5 "-65 grader til 250 grader F312NOK
A
0311016802
1.25 "-20 grader til 150 grader F249NOK
A
0311016208
1 / 2 "-65 grader til 250 grader F119NOK
A
0311018808
1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 150 grader F192NOK
A
0311015804
1 / 4 "-65 grader til 250 grader F115NOK
A
0311015606
1 / 8 "-20 grader til 150 grader F112NOK
A
0311017206
2"-20 grader til 150 grader F616NOK
A
0311020408
2 "x 1-1 / 2"-20 grader til 150 grader F767NOK
A
0311017404
2.5 "-20 grader til 150 grader F1 597 NOK
A
0311017602
3"-20 grader til 150 grader F2 202 NOK
A
0311016406
3 / 4 "-65 grader til 250 grader F116NOK
A
0311019004
3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader til 150 grader F255NOK
A
0311016000
3 / 8 "-65 grader til 250 grader F125NOK
A
0311017800
4"-20 grader til 150 grader F4 305 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?