Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311015804 90 Deg. Gatealbue, 1/4 npt, galvanisert | AF8EFC 25CF12

ANVIL 0311015804 90 Deg. Gatealbue, 1/4 npt, galvanisert

På lager
Vare: AF8EFC Modell: 0311015804Kryssreferanse: 25CF12
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0311016208 90 Deg. Gatealbue, 1/2 npt, galvanisert | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 grader til 250 grader F126NOK
ANVIL 0311015606 90 Deg. Gatealbue, 1/8 npt, galvanisert | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 grader til 150 grader F125NOK
ANVIL 0311016000 90 Deg. Gatealbue, 3/8 npt, galvanisert | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 grader til 250 grader F136NOK
ANVIL 0311016406 90 Deg. Gatealbue, 3/4 npt, galvanisert | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 grader til 250 grader F122NOK
ANVIL 0311016604 90 Deg. Gatealbue, 1 npt, galvanisert | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 grader til 150 grader F178NOK
ANVIL 0311016802 90 Deg. Gatealbue, 1-1/4 npt, galvanisert | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 grader til 150 grader F264NOK
ANVIL 0311017008 90 Deg. Gatealbue, 1-1/2 npt, galvanisert | AF8EFH 25CF18 03110170081.5 "-65 grader til 250 grader F345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311015804 90 Deg. Gatealbue, 1/4 npt, galvanisert
127NOK / enhet