Elektriske vaskeovner

filtre

StilModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris (eks. mva)
AQWD10432TLS13 "1450 cfm12.434,12018 "19.5 "1022 Grader F58 448NOK
AQWD05432TLS13 "CFM 7006.417,06018 "19.5 "523 Grader F46 578NOK
AQWD15432TLS20 "2400 cfm18.851,18027 "31 "1520 Grader F67 799NOK
AQWD25432TLS20 "2400 cfm30.885,30027 "31 "2533 Grader F101 969NOK
AQWD20432TLS20 "2400 cfm24.868,24027 "31 "2026 Grader F70 317NOK

Elektriske vaskeovner

Kraftige, elektriske varmeapparater for vasking for bruk i skitne, støvete omgivelser som krever regelmessig vask eller spyling av utstyr. Qmark Elektriske enhetsvarmer har korrosjonsbestandig hus med innelukkede indre deler som forhindrer skader. De kan komfortabelt monteres på vegger eller tak med en monteringsbrakett for å frigjøre gulvplass og bruke et tvungen luftsystem for å varme opp området. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske vaskeovnene, tilgjengelig i 700, 1450 og 2400 cfm luftstrømvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?