Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660703078 Konturslipesvamp Fin - Pakke med 20 | AB3BMN 1RDX2

NORTON ABRASIVES 07660703078 Konturslipesvamp Fin - Pakke med 20

På lager
Vare: AB3BMN Modell: 07660703078Kryssreferanse: 1RDX2
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
828NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontur slipesvamp
Slipende materialeSilisiumkarbid
FARGEGrå
KlasseMikrofin
Lengde5.5 "
Tykkelse3 / 16 "
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6805305000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Sider (dobbel)

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeKlassepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 07660703074 Contour Sanding Svamp Fin - Pakke med 20 | AB3BMJ 1RDW7 07660703074AluminiumoksidMedium20852NOK
NORTON ABRASIVES 07660703075 Slipesvamp Contour Fine - Pakke med 20 | AB3BMK 1RDW8 07660703075Aluminiumoksidend20852NOK
NORTON ABRASIVES 07660703076 Contour Sanding Sponge Sf - Pakke med 20 | AB3BML 1RDW9 07660703076AluminiumoksidSuper fint20852NOK
NORTON ABRASIVES 07660703077 Contour Sanding Sponge Uf - Pakke med 20 | AB3BMM 1RDX1 07660703077SilisiumkarbidUltra Fin20828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660703078 Konturslipesvamp Fin - Pakke med 20
828NOK /pakke