Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 21077V rundrørsbørste 7/8 tommers diameter karbonstål | AH7BMD 36RC88

WEILER 21077V rundrørsbørste 7/8 tommers diameter karbonstål

På lager
Vare: AH7BMD Modell: 21077VKryssreferanse: 36RC88
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund rørbørste
Pensel Dia.7 / 8 "
Fyll materialeStål
Maks. RPM2000
Total lengde3.5 "
Skaftstørrelse0.218 "
Trimlengde1"
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0513
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeSkaftstørrelseWireDia.Pris
WEILER 21073V Rundrørsbørste 3/8 tommer Diameter Stål | AH7BMA 36RC85 21073V3 / 8 "Stål0.125 "0.004 "87NOK
WEILER 21074V rundrørsbørste 1/2 tomme diameter stål | AH7BMB 36RC86 21074V1 / 2 "Stål0.188 "0.005 "102NOK
WEILER 21075V Rundrørsbørste 5/8 tommer Diameter Stål | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Stål0.188 "0.005 "96NOK
WEILER 21081V rundrørsbørste 1/4 tomme diameter rustfritt stål | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Rustfritt stål0.125 "0.004 "118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21077V rundrørsbørste 7/8 tommers diameter karbonstål
107NOK / enhet