HAM-LET Union albue, rustfritt stål


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Samsvar: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Komprimering , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
765L SS 3/4
1-201-1 / 16 "2450 til 5850 psi3 / 4 "1 707 NOK
A
765L SS 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "950NOK
A
765L SS 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "508NOK
A
765L SS 3/8
9 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi3 / 8 "596NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?