BALDOR MOTOR DC-strømmotorer


filtre
Base: RG , Klasse: LAGER , Plikt: KONT , Innhegning: TEFC , Isolasjon: F , Montering: F1 , Antall poler: 2 , RPM: 1750
StilModelltypenArmaturestrømArmaturspenningSpenningBørsterFrameHPProduksjonPris (eks. mva)
A
D1151
3413D3.21151152 / BP5000H0356. 33. 3349 549 NOK
A
D2302
3420D2.12302302 / BP5000H0356.5.534 516 NOK
A
D1152
3420D4.81151152 / BP5000H0356.5.533 504 NOK
A
D1153
3428D6.61151152 / BP5000H0356. 75. 7539 441 NOK
A
D2303
3428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 7539 441 NOK
A
D2301
3513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 3332 607 NOK
A
D2304
3535D42302302 / BP5000T15561145 340 NOK
A
D1154
3535D81151152 / BP5000T07561145 340 NOK
B
D2305
3636D5.82302302 / BP5125A011841.51.553 263 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?