BALDOR MOTOR D2302 Delvis HK-motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme | AJ6QQK

BALDOR MOTOR D2302 Fraksjonert HP-motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme

På lager
Vare: AJ6QQK Modell: D2302

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC motor
Armaturestrøm2.1
Armaturspenning230
BaseRG
Børster2 / BP5000H03
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame56
HP.5
IsolasjonF
MonteringF1
Antall poler2
Produksjon.5
RevisjonL
RPM1750
typen3420D
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModelltypenArmaturestrømArmaturspenningSpenningBørsterFrameHPProduksjonPris
BALDOR MOTOR D1151 Fraksjonert HK-motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme | AJ6QPB D11513413D3.21151152 / BP5000H0356. 33. 3349 549 NOK
BALDOR MOTOR D1152 Fraksjonert HK-motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme | AJ6QPC D11523420D4.81151152 / BP5000H0356.5.533 504 NOK
BALDOR MOTOR D1153 Fraksjonert HK-motor, 115V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme | AJ6QPD D11533428D6.61151152 / BP5000H0356. 75. 7539 441 NOK
BALDOR MOTOR D1154 Fractional HP Motor, 115V DC, 1750 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56 Frame | AJ6QPE D11543535D81151152 / BP5000T07561145 340 NOK
BALDOR MOTOR D2301 Fractional HP Motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56 Ramme | AJ6QQJ D23013513D1.72302302 / BP5000T1556. 33. 3332 607 NOK
BALDOR MOTOR D2303 Fraksjonert HK-motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme | AJ6QQL D23033428D3.32302302 / BP5000H0356. 75. 7539 441 NOK
BALDOR MOTOR D2304 Fraksjonert HK-motor, 230V DC, 1750 RPM, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme | AJ6QQM D23043535D42302302 / BP5000T15561145 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR D2302 Fraksjonert HP-motor, 230V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, 3-fase, TEFC, 56 Ramme
34 516 NOK / enhet