ALTRONIX EoC Port -mottakere


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
eBridge100TM
3 054 NOK
B
eBridge4SPT
7 791 NOK
C
eBridge100ST
3 054 NOK
D
eBridge1PCTX
2 882 NOK
E
eBridge1ST
2 882 NOK
F
eBridge1PCT
2 844 NOK
G
eBridge200WPMH
5 803 NOK
H
eBridge200WPM
5 670 NOK

EoC Port -mottakere

Altronix EoC-herdede transceivere er designet for å overføre data over koaksialkabler og gi strøm i et PoE/PoE+-kompatibelt format til en aktivert enhet/kamera. Disse enhetene har en plug and play-funksjon for å forenkle problemfri installasjon. Utvalgte modeller kan støtte opptil to PoE- eller PoE+-kameraer/-enheter eller en enkelt Hi-PoE-enhet (60W). De har også innebygd IP-administrasjon for ekstern tilbakestilling av kamera, overvåking og rapportering via ulike IP-protokoller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?