HVLP sprøytepistoler

filtre

BINKS -

HVLP sprøytepistoler

StilModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "til 6"8 560NOK
B2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "til 12"12 350NOK
C2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "til 12"9 694NOK
3M -

HVLP sprøytepistol, 13 kfm

StilModellPris (eks. mva)
A165786 421NOK
B165795 072NOK
DEVILBISS -

HVLP sprøytepistoler

DeVilbiss sprøytepistoler med høyt volum lavtrykk (HVLP) er designet for å aerosolisere og drive maling ved lave trykk ved bruk av høyt luftvolum; ideell for fabrikasjon og maling. Disse sprøytepistolen i FLG4-serien har en sifon for rask og områdefokusert levering av spraymaling og flere hastighetsinnstillinger for ønsket drift. Varianter med luftforbruk fra 3 CFM til 22 CFM og alternativer for tyngdekraft, suge, suge, og trykkmatekopp er tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AEGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "7 391NOK
BKOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"8 402NOK
CJGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "10 066NOK
DFLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "6 319NOK
EFLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "6 687NOK
FFLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 049NOK
GEXL-620G-1816.0 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm12 "14 791NOK
HJGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "10 388NOK
CJGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "10 500NOK
TITAN TOOL -

Hvlp sprøytepisteltrykk

ModellSakPris (eks. mva)
0277034AC2ZDD5 571 NOK
BINKS -

Hvlp Spray Gun Kit Gravity

ModellSakPris (eks. mva)
98-3170AC3HKV4 902 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?