Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TITAN TOOL 0277034 Hvlp Spray Gun Pressure | AC2ZDD 2PCY9

TITAN TOOL 0277034 Hvlp sprøytepistoltrykk

På lager
Vare: AC2ZDD Modell: 0277034Kryssreferanse: 2PCY9
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
5 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP sprøytepistol
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet1 kvt.
VæskehastighetMiddels til rask
VæsketilførselstypeTrykk
Dysestørrelse0.051 "/ 1.3 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeLett til Middels
Mønsterstørrelse0.25 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.48
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: CAPSPRAY

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN TOOL 0277034 Hvlp sprøytepistoltrykk
5 571 NOK / enhet