Bjelke- og stålankre

filtre

FALLTECH -

Forankringsslynger

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
AG84202D44ft.Galvanisert stål742NOK
BG84202DC6"Stål819NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Bjelkeankre

StilModellPris (eks. mva)
A8814-12 /7 889NOK
RFQ
B410 /730NOK
RFQ
MILLER BY HONEYWELL -

Korsarmstropper

StilModellMaterialeBreddePris (eks. mva)
AT7314 / 6FTAF-1.75 "629NOK
B8185 / 6FTGNKevlar Webbing1.75 "777NOK
C8185K / 3FTBKKevlar Webbing1.75 "2 097NOK
D8183 / 6FTGNpolyester2"1 000NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Glidebjelkeankre

StilModellPris (eks. mva)
A8816-14 /5 299NOK
RFQ
B8815-24 /11 778NOK
RFQ
CONDOR -

Kryssarmreim

StilModellLengdePris (eks. mva)
A19F3916"885NOK
B19F39236 "853NOK
CONDOR -

D-ring plate anker

StilModellInstallasjonMaterialePris (eks. mva)
A35KU72Bolt-påBelagt legeringsstål378NOK
B35KU73Sveis på eller påboltAlloy Steel365NOK
MSA -

Kryssarmreim

StilModellDybdeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A100028201 / 2 "28 "polyester3"1 228NOK
B100427928.5 "36 "polyester4.5 "218NOK
CSFP226750412.5 "4ft.Vinylbelagt galvanisert kabel6.5 "765NOK
CSFP226750312.5 "36 "polyester8"611NOK
D50528217 "5ft.polyester3.5 "830NOK
FALLTECH -

Bjelkeankre

StilModellDybdeInstallasjonLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AG7535-----3 969NOK
B49CD28-----1 042NOK
CG75303"Midlertidig18 "Aluminium, stål1.5 "3 269NOK
DG77118"Fast13 "Konstruksjon av karbonstål10 "5 274NOK
CONDOR -

Anker Slynge

StilModellLengdePris (eks. mva)
A30HG928ft.648NOK
A30HG9310ft.696NOK
DBI-SALA -

Bindeadapter

DBI-SALA kabel-/nettfesteadaptere er designet for å sette opp et midlertidig forankringspunkt ved hjelp av en snor eller en fallsikringsanordning. Disse enhetene har et gjennomgangsdesign som gjør det raskt og enkelt å feste enheten til forankring. De samsvarer med ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 standarder. Enhetene er tilgjengelige i båndmaterialer av polyester og rustfritt stål for å gi sterke, raske og sikre tilkoblinger. Adapterne for binding av polyesternett kommer videre med en 3-tommers bred slitepute i polyester for ekstra slitestyrke. For komplett personlig fallsikring tilbyr vi også merkets bjelkevogner, brukt i forbindelse med disse adapterne, for å gi et sikkert festepunkt.

StilModellLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A59005504ft.Rustfritt ståltråd3 / 8 "2 634NOK
B10030066"Polyester-netting3"1 106NOK
MSA -

Anchorage Sling

StilModellDybdeLengdeBreddePris (eks. mva)
ASFP22674047"4ft.4.25 "566NOK
BSFP226740612.5 "6"7"692NOK
CSFP226740212.5 "24 "7"490NOK
MSA -

Rail Slider Anker

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
ASFPRS60002 / 3 "1 / 2 "4 024NOK
B100306088.25 "5.25 "3 354NOK
DBI-SALA -

Bjelkeankre

StilModellPris (eks. mva)
A210840710 166NOK
A210840811 169NOK
FALLTECH -

Choker anker 6 føtter lengde polyester

ModellSakPris (eks. mva)
G7272AH6ZZB541NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Tverrarmbånd Midlertidig stål

ModellSakPris (eks. mva)
SG8183-10/60FTAE6FXH12 928 NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Cross Arm Chain Midlertidig 410 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
440/6FTAD3JCP7 726 NOK
MSA -

Forankringskontakt Forzinket stål

ModellSakPris (eks. mva)
506632AD2EFE492NOK
DBI-SALA -

Bjelkevogn midlertidig 3-8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
2103143AC3NNY11 068 NOK
DBI-SALA -

Forankringskontakt Midlertidig 72 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
5900551AB8RGM2 961 NOK
MILLER BY HONEYWELL -

Cross Arm stropp, 400 lbs. Kapasitet, 12 fot. Totallengde, D-ring

ModellSakPris (eks. mva)
8183/12FTGNCH9YNF1 885 NOK
Se detaljer
MILLER BY HONEYWELL -

Bjelkeanker 400 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
475/AD9ECN21 503 NOK
RFQ
12

Bjelke- og stålankre

Bjelke- og stålankre er designet for å gi overliggende forankring av personlige fallsikringssystemer. Disse enhetene hjelper arbeidere med å holde seg stabile når de arbeider i forhøyede høyder og kan enkelt festes eller fjernes fra stål I-bjelker og skaper et bærbart og sikkert ankerpunkt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse stålbjelkeankrene fra merker som Condor, DBI-SALA, Falltech, Miller av Honeywell, MSA, Protecta og Vestil. MSA tverrarmstropper gir maksimal beskyttelse til snorer eller livliner i personlig fallsikringssystem (PFAS) og sikringssystemer (spesielt i bakker). Disse ANSI-klassifiserte doble D-ring-koblingsstroppene kan håndtere strekkbelastninger på opptil 5000 lb uten å brekke eller sprekke når de strekkes. De forenkler også midlertidig installasjon og er tilgjengelige i polyester og vinylmaterialer. Falltech bjelkeankre har en gjenget tverrstang og kjever med riflede ringer for finjustering. Disse enhetene kan installeres midlertidig eller permanent på vertikale eller horisontale I-bjelker og tilbyr en høy grad av mobilitet med en maksimal lastekapasitet på 425 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene tilgjengelig i 13 og 18 tommers lengdealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?