STENS Plenkantkniv, 10" x 2" (L x B), stålkropp


filtre
Lengde: 10 "
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
375352
B 2" tykkelse .105 Senterhull 1/2"75NOK
B
375022
B 2" tykkelse .125 Senterhull 1/2"90NOK
C
375162
B 2" tykkelse .155 Senterhull 1/2"-
RFQ

Plenkantkniv, 10" x 2" (L x B), stålkropp

Stens plenkantkniver er ideelle for å trimme gress, fjerne ugress og gi en skarp kant rundt blomsterbed, hager og gresskledde landskap. Disse 10-tommers bladene er laget av høyfast stål og kan enkelt installeres på plentrimmere for å erstatte slitte eller ødelagte blader. Utvalgte modeller har skarpe kanter på alle de fire sidene for å skape en skråkant (dvs. trimming av plenen i vinkel); ideell for håndtering av omkretsen av delikate blomsterbed. Velg fra en rekke av disse kanterbladene som er tilgjengelige i skarpe, glatte og skråstilte bladkantalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?