Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Spray Gun Medium Gravity 30 Oz. | AG2WAH 32KL78

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Spray Gun Medium Gravity 30 Oz.

På lager
Vare: AG2WAH Modell: 2466-14HV-32SGKryssref: 32KL78
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
12 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC15.5 cfm @ 10 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet30 oz.
VæskehastighetMedium
VæsketilførselstypeGravity
Dysestørrelse0.055 "/ 1.4 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeMedium
Mønsterstørrelse8 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8424209000

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp Spray Gun Medium Press | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "til 12"9 804 NOK
BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp Spray Gun Medium Gravity 4 Oz. | AG2WAL 32KL81 1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "til 6"8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp Spray Gun Medium Gravity 30 Oz.
12 490 NOK / enhet