Polybag forseglere

filtre

KAPAK BY AMPAC -

Varmeforseglere

StilModellPris (eks. mva)
A101-18 068NOK
B118-115 010NOK
START INTERNATIONAL -

Poseforseglere

  • Maks. Tetningstykkelse (6 mil)

StilModellHøydeLengdeMaks. Tape Utvendig Dia.RullbreddeTape breddeBreddePris (eks. mva)
ASL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "485NOK
BSL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "1 085NOK
CSL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "1 209NOK
APPROVED VENDOR -

Fotdrevet poseforsegler

StilModellWattsPris (eks. mva)
A4LT324548 060NOK
A5ZZ475207 371NOK
VESTIL -

ISEAL Series Impulse Bag Sealers

StilModellHøydeLengdeTetningsbreddeBreddePris (eks. mva)
AISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "1 945NOK
BISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "1 288NOK
CISEAL-15T6 3 / 4 "3 3 / 8 "15 1 / 2 "21 5 / 8 "2 433NOK
APPROVED VENDOR -

Hånddrevet poseforsegler

StilModellSakSpenningWattsPris (eks. mva)
A13F534Hånddrevet forsegler110-5 503NOK
B4LT28Hånddrevet poseforsegler115 VAC5802 116NOK
B4LT36Hånddrevet poseforsegler115 VAC4101 127NOK
C5ZZ35Hånddrevet poseforsegler115 VAC4303 025NOK
D13F540Hånddrevet poseforsegler115 VAC1000648NOK
B2LED7Hånddrevet poseforsegler115 VAC8703 776NOK
E2LEE2Hånddrevet poseforsegler115 VAC700-
RFQ
F2LED8Hånddrevet poseforsegler115 VAC8004 450NOK
G5ZZ40Hånddrevet poseforsegler115 VAC6703 138NOK
APPROVED VENDOR -

Varmeforsegler håndbetjent 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
13F532AA4VFP2 597 NOK
APPROVED VENDOR -

Håndbetjent poseforsegler bordplate 8-5 / 8in

ModellSakPris (eks. mva)
5NWA6AE4XWW332NOK
APPROVED VENDOR -

Hånddrevet Spot Crimp Sealer Bærbar 1/2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
3ZKV8AD3JBJ-
RFQ

Polybag forseglere

Polybag-forseglere brukes til å forsegle poly-poser med en lekkasjefri skjøt, ved bruk av varme. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av fotdrevne, impuls-, varme- og hånddrevne bag & spot crimpforseglere fra merker som Dagsmerke, Kapak av Ampac, Start internasjonalt og Vestil. ISEAL -serien impulssekkforseglere brukes til å pakke litteratur, kataloger, bulkpost eller smådeler. Disse forseglerne er varmesveiset for å omslutte hver pose tett og gir variabel temperaturkontroll. Velg blant et stort utvalg av disse polybagforseglerne, tilgjengelig i sokkel, bærbar og bordmontering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?