Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U48170.011.0037 Machine Screw Flat 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9TWH 2FA14

APPROVED VENDOR U48170.011.0037 Maskinskrue flat 4-40 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TWH Modell: U48170.011.0037Kryssreferanse: 2FA14
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0468
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0037 Maskinskrue flat 4-40 X 3/8 L, 100PK
72NOK /pakke