EATON 70422-serien med åpen krets stempelpumper


Eaton 70422-serien med åpen krets stempelpumper er egnet for rengjørings- og løfteapplikasjoner, som traktorgravere, kabelploger, kraner, dumperløftere, gruvemaskiner, utleggere og mer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
70422-LAH
47 130 NOK
RFQ
B
70422-REK
52 091 NOK
RFQ
C
70452-RAM
51 020 NOK
RFQ
D
70422-LAG
45 264 NOK
RFQ
B
70422-RCB
45 264 NOK
RFQ
C
70422-RAT
45 264 NOK
RFQ
A
70422-LAZ
47 130 NOK
RFQ
E
70422-RCG
47 130 NOK
RFQ
D
70422-RAU
47 130 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har en trykkstrømkompensator som automatisk reduserer (eller stopper) pumpestrømmen hvis systemtrykket på pumpens utløpsport stiger over et forhåndsinnstilt maksimalt trykk.
  • De kommer med en akseltetning av polyakrylat for å gi utmerket motstand mot varm olje, automatgir og type A servostyringsvæsker.
  • De har en oljefri design for å forhindre oljeforurensning som kan forårsake skade på utstyr.
  • De har også en lavprofildesign for å minimere vibrasjonseffekten og tillate støyfri drift.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken monteringsretning brukes for stempelpumper med åpen krets?

Disse pumpene kan monteres i alle posisjoner ved hjelp av monteringsnavet og to-bolts monteringsflens (i samsvar med SAE-standarder).

Hva er kavitasjon?

Kavitasjon oppstår når det er et veldig lavt sugetrykk, noe som forårsaker erosjon på metalloverflatene på grunn av at dampboblen kollapser, slik at væsken kan rushe inn i de påfølgende rom med høy hastighet og skape vannhamring.

Hva er et statisk sugehode?

Det er høydeforskjellen mellom overflaten på innløpsreservoaret og pumpens senterlinje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?