SPEEDAIRE Stempelluftsager


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Husmateriale: Aluminum , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken , Variabel hastighet: Ja
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyMin. SlangestørrelseTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
10D241
0.71.33Industriell1 / 4 "6.125 "0.88 lb.1 945 NOK
B
21AC09
210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb.1 948 NOK
C
21AC08
28general3 / 8 "10.375 "1.5 lb.3 131 NOK

Stempelluftsager

Speedaire stempelsager er maskindrevne sager der kuttehandlingene utføres gjennom skyve-og-trekk-bevegelsen til bladet. De er kompakte og lettere sammenlignet med lednings- eller batterisager, slik at de kan nå mindre områder og kan håndteres med én hånd. Disse sagene er utstyrt med mindre bevegelige deler enn lednings- og batteridrevne verktøy, så de går kjøligere. Velg fra en rekke av disse frem- og tilbakegående sagene, tilgjengelig i lengdene 6.125, 9.25 og 10.375 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?