Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp Spray Gun Suction | AA4UWG 13E904

DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp sprøytepistolsug

På lager
Vare: AA4UWG Modell: FLG-HVS-322Kryssreferanse: 13E904
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
6 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHVLP sprøytepistol
luft~~POS=TRUNC13.5 cfm @ 23 psi
Luftinntak1 / 4 "
Cup kapasitet24 oz.
VæskehastighetMiddels til rask
Væsketilførselstypehevert
Dysestørrelse0.086 "/ 2.2 mm
Malingsviskositet Optimal rekkeviddeMedium
Mønsterstørrelse11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8424209000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDysestørrelseMønsterstørrelsePris
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp Spray Gun Gravity | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "6 687 NOK
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp sprøytepistoltrykk | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "6 049 NOK
DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp sprøytepistol Sifon/trykk | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "7 391 NOK
DEVILBISS JGA-660 Hvlp Spray Gun Suction | AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "10 388 NOK
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp sprøytepistoltrykk | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "10 066 NOK
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp sprøytepistoltrykk | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "10 500 NOK
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp sprøytepistol Gravity | AE2MBY 4YEG3 KOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"8 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp sprøytepistolsug
6 319 NOK / enhet