MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 1 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 1 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 1 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0606500
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer516NOK
RFQ
B
MF0605486
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
B
MF0596636
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0058469
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
B
MF0058541
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ
C
MF0605442
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
C
MF0596592
0.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
D
MF0058429
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
D
MF0596571
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
E
MF0596544
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
D
MF0605420
1"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
E
MF0058385
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
E
MF0605391
1"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
F
MF0058427
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
G
MF0605390
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0596543
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
G
MF0058383
1.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
F
MF0596570
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
F
MF0605419
1.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
H
MF0609429
1.95 "-3.39 "3.39 "----1 078 NOK
RFQ
H
MF0600224
1.95 "-3.39 "3.39 "----1 078 NOK
RFQ
I
MF0596996
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
J
MF0597006
1.319 "-2.756 "2.756 "----756NOK
RFQ
K
MF0605869
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24305305 PSI260 kvm Tommer475NOK
RFQ
K
MF0596986
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24-305 PSI260 kvm Tommer475NOK
RFQ
I
MF0605879
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
J
MF0059151
1.319 "-2.756 "2.756 "----756NOK
RFQ
K
MF0059111
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24-305 PSI260 kvm Tommer475NOK
RFQ
J
MF0605889
1.319 "-2.756 "2.756 "----756NOK
RFQ
I
MF0059131
1.319 "-2.756 "2.756 "----623NOK
RFQ
L
MF0598179
1.347 "-2.362 "2.362 "----1 438 NOK
RFQ
L
MF0607078
1.347 "-2.362 "2.362 "----1 438 NOK
RFQ
L
MF0169914
1.347 "-2.362 "2.362 "----1 438 NOK
RFQ
M
MF0059101
1.504 "-2.992 "2.992 "----824NOK
RFQ
M
MF0596977
1.504 "-2.992 "2.992 "----824NOK
RFQ
M
MF0605860
1.504 "-2.992 "2.992 "----824NOK
RFQ
N
MF0059460
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "75.18-145 PSI1016 kvm Tommer481NOK
RFQ
O
MF0606249
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "232.66145145 PSI3144 kvm Tommer1 087 NOK
RFQ
O
MF0597279
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "232.66-145 PSI3144 kvm Tommer1 087 NOK
RFQ
P
MF0597255
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "153.11-145 PSI2069 kvm Tommer752NOK
RFQ
N
MF0597234
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "75.18-145 PSI1016 kvm Tommer481NOK
RFQ
O
MF0059537
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "232.66145145 PSI3144 kvm Tommer1 087 NOK
RFQ
P
MF0606203
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "153.11145145 PSI2069 kvm Tommer752NOK
RFQ
N
MF0606151
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "75.18145145 PSI1016 kvm Tommer481NOK
RFQ
P
MF0059505
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "153.11145145 PSI2069 kvm Tommer752NOK
RFQ
Q
MF0596737
1.701 "-3.071 "3.071 "----477NOK
RFQ
R
MF0597302
1.701 "1.701 "3.071 "3.071 "----751NOK
RFQ
S
MF0596765
1.701 "-3.071 "3.071 "----563NOK
RFQ
T
MF0058847
1.701 "-3.071 "3.071 "----823NOK
RFQ
S
MF0058747
1.701 "-3.071 "3.071 "----563NOK
RFQ
Q
MF0058699
1.701 "-3.071 "3.071 "----477NOK
RFQ
S
MF0605628
1.701 "-3.071 "3.071 "----563NOK
RFQ
T
MF0596826
1.701 "-3.071 "3.071 "----823NOK
RFQ
R
MF0059571
1.701 "1.701 "3.071 "3.071 "----751NOK
RFQ
Q
MF0605595
1.701 "-3.071 "3.071 "----477NOK
RFQ
T
MF0605694
1.701 "-3.071 "3.071 "----823NOK
RFQ
R
MF0606286
1.701 "1.701 "3.071 "3.071 "----751NOK
RFQ
U
MF0294301
2.008 "-3.11 "3.11 "----638NOK
RFQ
U
MF0414045
2.008 "-3.11 "3.11 "----638NOK
RFQ
U
MF0605144
2.008 "-3.11 "3.11 "----638NOK
RFQ
U
MF0058197
2.008 "-3.11 "3.11 "----638NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?