HOVEDFILTER INC. MF0596543 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CG3EWN D42A01GAV

MAIN FILTER INC. MF0596543 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 tommers høyde

Vare: CG3EWN Modell: MF0596543Kryssreferanse: D42A01GAV '
273NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.772 "
Filter MediaGlass
Høyde4.44 "
mikron1
TetningstypeViton
Topp ID1.004 "
Topp OD1.772 "

Produktdetaljer:

    • Repalement WIX D42A01GAV

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0058197 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 7.953 tommers høyde | CF6WCJ C341G01 MF00581972.008 "-3.11 "3.11 "----638NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058383 Hydraulikkfilter, glass, 1 mikron, Viton-tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WFR D111G01A MF00583831.004 "-1.772 "1.772 "----273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058385 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 4.48 tommers høyde | CF6WFU D111G01B MF00583851"-1.772 "1.772 "----700NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058427 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WHJ D112G01A MF00584271.004 "-1.772 "1.772 "----358NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058429 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 8.26 tommers høyde | CF6WHL D112G01B MF00584291"-1.772 "1.772 "----897NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058469 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 4.56 tommers høyde | CF6WJX D120G01A MF00584690.965 "-2.087 "2.087 "----357NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058541 Hydraulisk filter, glass, 1 mikron, Viton tetning, 12.95 tommers høyde | CF6WLX D122G01A MF00585410.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 kvm Tommer420NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596543 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 tommers høyde
273NOK / enhet