Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 20C789 Kontrollstasjon Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 Kontrollstasjon Nema 1 2nr

På lager
Vare: AB4QLY Modell: 20C789
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakValgbryter Kontrollstasjon
HandlingOpprettholdt
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Dybde2.06 "
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialeGlassfylt polyesterdeksel
HodematerialePlast
Høyde2.19 "
Hub1/2 "til 3/4"
IP Rating40
Monteringoverflaten
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering1
Antall operatører1
OperatørfargeSvart
Størrelse25mm
Type operatørVelgerbryter
Bredde3.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)14.81
Skipets lengde (cm)7.04
Skipets bredde (cm)6.53
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20C789 Kontrollstasjon Nema 1 2nr
646NOK / enhet